Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzscheiben Glas grün DIN 5 f.40 00 370 014,40 00 370 101


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4000370152
Hersteller:
     Georg Schmerler
Herst.-Nr.:
     11870105
EAN/GTIN:
     4250304402376
Suchbegriffe:
Brillenglas
Scheiben für Schutzbrillen
brillenglas
passend zur Schutzbrille Art.-Nr. 4000 370 014 / 4000 370 101 · Weitere technische Eigenschaften passend für: 4000 370 014, 4000 370 101
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4000370014 4000370101
Länge:
Glas
Form:
62 x 52 mm
passend für:
others
Weitere Suchbegriffe: Brille, Schweißerbrillengläser, Schweißerschutz, Zubehör Augen-/Gesichtsschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,44*
€ 1,77*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,78*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,54*
€ 1,93*
52 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,06*
Lager 5766
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 2,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 250 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 25000 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Georg Schmerler
187222006
ab € 2,90*
Sonstiges
Georg Schmerler
187222105
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.