Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMISBERG 52079-10-43 Sicherheitsschuh Nepal black Größe 43 schwarz Schuhweite 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
REMISBERG 52079-10-43 Sicherheitsschuh Nepal black Größe 43 schwarz Schuhweite 1
REMISBERG 52079-10-43 Sicherheitsschuh Nepal black Größe 43 schwarz Schuhweite 1
REMISBERG 52079-10-43 Sicherheitsschuh Nepal black Größe 43 schwarz Schuhweite 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251428
Hersteller:
     Remisberg
Herst.-Nr.:
     52079-00-43
EAN/GTIN:
     4018949791435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh Nepal black Gr.43 schwarz S3 EN20345 Leder REMISBERG nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: Vollrindleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
52079-00-43
Werksnummer:
4000372043
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
205,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
1,640000
Gewicht brutto Kg:
1,640000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
43
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
Vollrindleder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 56,83*
€ 64,75*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 53,99*
€ 66,46*
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 54,12*
€ 66,52*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 58,05*
€ 70,49*
Lager 1955
22
1
€ 5,99*
ab € 59,87*
€ 74,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,78*
€ 88,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,03*
€ 85,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,63*
€ 79,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,90*
€ 78,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,87*
€ 71,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000603
ab € 40,66*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-40
ab € 51,15*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-41
ab € 53,67*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-42
ab € 53,69*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-44
ab € 53,68*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-45
ab € 53,66*
Ähnlich
Hase Safety Group
52079-10-46
ab € 53,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.