Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRATREND 4300 FB6310 Weste Größe L dunkelgrau/schwarz/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TERRATREND 4300 FB6310 Weste Größe L dunkelgrau/schwarz/orange
TERRATREND 4300 FB6310 Weste Größe L dunkelgrau/schwarz/orange
TERRATREND 4300 FB6310 Weste Größe L dunkelgrau/schwarz/orange
TERRATREND 4300 FB6310 Weste Größe L dunkelgrau/schwarz/orange
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253077
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     4300 FB6310
EAN/GTIN:
     4029148710875
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Weste Gr.L dunkelgrau/schwarz/orange TERRATREND robustes Mischgewebe: 80% Polyester / 20% Baumwolle · gefüttert · viele funktionelle TaschenWeitere technische Eigenschaften:· Material: 80% Polyester / 20% Baumwolle
Weitere Informationen:
eClassID:
40010503
HerstellerNr:
4300 FB6310
Werksnummer:
4000378041
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,780000
Gewicht brutto Kg:
0,780000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe L
Produktart:
Weste
Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 25,77*
€ 33,91*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 26,13*
€ 34,08*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 26,26*
€ 34,54*
1 Tag
4
2
Frei Haus
ab € 26,12*
€ 36,80*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 28,16*
€ 37,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
4300 FB6310
ab € 27,24*
Ähnlich
TERRAX
4300 FB6310
ab € 26,08*
Ähnlich
TERRAX
ab € 32,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.