Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUTEC HSJ080KA-3/54 Hitzeschutzjacke KA-3 Gr.54 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUTEC HSJ080KA-3/54 Hitzeschutzjacke KA-3 Gr.54 silber
JUTEC HSJ080KA-3/54 Hitzeschutzjacke KA-3 Gr.54 silber
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253628
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ080KA-3/54
EAN/GTIN:
     4030971005526
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Hitzeschutzjacke
Hitzeschutzmantel
hitzeschutzjacke gr 54
Hitzeschutzjacke Gr.54 silber 1 St.JUTEC nach EN ISO 11612:2015 zertifiziert · ca. 800 mm lang mit Klettverschluss · Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung Einsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie
Weitere Informationen:
eClassID:
40010701
HerstellerNr:
HSJ080KA-3/54
Werksnummer:
4000382011
Länge netto mm:
437,00
Breite netto mm:
347,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
1,034000
Gewicht brutto Kg:
1,034000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Groesse:
Größe 54
Produktart:
Hitzeschutzjacke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,71*
€ 220,43*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,86*
€ 221,04*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,33*
€ 222,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 199,29*
€ 229,38*
Lager 1955
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 202,87*
€ 238,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,23*
€ 283,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,23*
€ 275,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,29*
€ 255,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,90*
€ 250,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,87*
€ 241,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/52
ab € 188,05*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/54
ab € 188,30*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3/56
ab € 206,90*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSH100KA-3-58
ab € 206,59*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-2-48
ab € 219,27*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/52
ab € 184,73*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/56
ab € 209,35*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3/58
ab € 209,81*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-2-48
ab € 234,12*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-18-V1-46
ab € 566,09*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-OFEN18-V3
ab € 612,16*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3-48
ab € 215,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.