Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUTEC HSM120KA-3/58 Hitzeschutzmantel Größe 58 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUTEC HSM120KA-3/58 Hitzeschutzmantel Größe 58 silber
JUTEC HSM120KA-3/58 Hitzeschutzmantel Größe 58 silber
Artikel-Nr.:
     1955B-2000253638
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSM120KA-3/58
EAN/GTIN:
     4030971022455
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
Hitzeschutzmantel Gr.58 silber JUTEC mit Stehkragen · nach EN ISO 11612:2015 zertifiziert · ca. 1200 mm lang, mit Klettverschluss Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung Einsatz: in Gießereien und
Weitere Informationen:
eClassID:
40010703
HerstellerNr:
HSM120KA-3/58
Werksnummer:
4000382033
Länge netto mm:
420,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
1,568000
Gewicht brutto Kg:
1,568000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Groesse:
Größe 58
Produktart:
Mantel mit Stehkragen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,89*
€ 288,39*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,19*
€ 289,19*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,33*
€ 290,52*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,28*
€ 301,69*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 267,53*
€ 312,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,32*
€ 371,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,85*
€ 359,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,21*
€ 335,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,53*
€ 318,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-3-48
ab € 220,60*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-3-46
ab € 249,38*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-3-48
ab € 244,20*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-3/52
ab € 229,06*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-3/54
ab € 229,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.