Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Hitzeschutzbekleidung
>
Hitzeschutzmantel
>
Artikel
Hitzeschutzmantel m.Stehkragen Gr.58 silber JUTEC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-4000382033
Hersteller:
elysee
Herst.-Nr.:
HSM120KA-3/58
EAN/GTIN:
4030971022455
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
jutec hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
420x310x75 MM
Gewicht:
1568 G
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Größe 58
Ausführung:
silber
... >
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
Werkzeugtechnik
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,31*
€ 289,38*
Lager 2478
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,84*
€ 290,65*
Lager 4757
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,78*
€ 300,92*
Lager 8760
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,59*
€ 303,01*
Lager 1955
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 265,89*
€ 313,06*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,01*
€ 360,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,39*
€ 356,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,43*
€ 339,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,13*
€ 329,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,59*
€ 316,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frontalschutzmantel mit Klettverschluss, 500 g/m², bis 1000°C, Gr:48
Jutec Hitzeschutz
HSFM130KA-3-48
ab € 236,67*
Ähnlich
Hitzeschutzmantel 500 g/m², bis 1000°C, Gr:46, Klettverschluß, L: 1300 mm
Jutec Hitzeschutz
HSM130KA-3-46
ab € 264,99*
Ähnlich
Hitzeschutzmantel 500 g/m², bis 1000°C, Gr:48, Klettverschluß, L: 1200 mm
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-3-48
ab € 260,22*
Ähnlich
Hitzeschutzmantel m.Stehkragen Gr.52 silber JUTEC
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-3/52
ab € 228,51*
Ähnlich
Hitzeschutzmantel m.Stehkragen Gr.54 silber JUTEC
Jutec Hitzeschutz
HSM120KA-3/54
ab € 229,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen