Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 101093 Stufenbohrer Bohrbereich 5,3 - 30,5 mm HSS spiralgenutet Schneidena


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO 101093 Stufenbohrer Bohrbereich 5,3 - 30,5 mm HSS spiralgenutet Schneidena
RUKO 101093 Stufenbohrer Bohrbereich 5,3 - 30,5 mm HSS spiralgenutet Schneidena
RUKO 101093 Stufenbohrer Bohrbereich 5,3 - 30,5 mm HSS spiralgenutet Schneidena
Artikel-Nr.:
     1955B-2000255529
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101093/RUKO
EAN/GTIN:
     4007140078384
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
ruko mehrstufenbohrer
mehrstufenbohrer
Stufenbohrer Bohrber.5,3-30,5mm HSS Spiralnut Z.2 Stufen 9 RUKO HSS · spiralgenutet · mit Kreuzanschliff · 2 Schneiden · für metrische Kabelverschraubungen · Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 ° · Schaft mit 3 Spannflächen Weitere technische Eigenschaften: · Spitzenwinkel: 118° · Stufenwinkel: 90° · Nut: spiralgenu
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
101093/RUKO
Werksnummer:
4000601758
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Bohrbereich 5,3 - 30,5 mm
Produktart:
Stufenbohrer
Ausfuehrung:
Stufenanzahl 9
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 38,28*
€ 49,49*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 38,52*
€ 49,54*
24 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 39,47*
€ 50,69*
26 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 38,47*
€ 51,10*
Lager 1955
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,06*
€ 55,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.