Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000257145 Herst.-Nr.: 79772 EAN/GTIN: 4020772079772 |
| |
|
| | |
| Stützverlängerung Nr.6312S M10 Gewinde-L.39mm AMF Stahl verzinkt und vergütet · Stützschraube vergütet · Festigkeitsklasse 8.8 · bestehend aus Druckstück, Stützschraube und Befestigungsschrauben · Anwendung: Die Stützverlängerung wird zur Vergrößerung der Spannhöhe auf den Gegenhalter des Krokodils geschraubt Weitere technische Eigenschaften: · A: 10mm · C: 30mm · D: M10 · G: M5 · LS: 39mm · B: 30mm · K: 8mm · E: 44mm · H: 8-30mm · D1: 30mm Vorteil: Stufenloses Verstellen der Spannhöhen Weitere Informationen: | | eClassID: | 23110110 | HerstellerNr: | 79772 | Werksnummer: | 4000603475 | Länge netto mm: | 60,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,150000 | Gewicht brutto Kg: | 0,150000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M10 Gewindelänge 39 mm | Produktart: | Stützverlängerung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 13,08* | € 17,50* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,09* | € 17,83* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,87* | € 18,19* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,99* | € 18,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,25* | € 19,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|