Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF 90894 Senkrechtspanner Nr. 6811P Gr.8 waagrechter Fuß schwer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF 90894 Senkrechtspanner Nr. 6811P Gr.8 waagrechter Fuß schwer
AMF 90894 Senkrechtspanner Nr. 6811P Gr.8 waagrechter Fuß schwer
AMF 90894 Senkrechtspanner Nr. 6811P Gr.8 waagrechter Fuß schwer
AMF 90894 Senkrechtspanner Nr. 6811P Gr.8 waagrechter Fuß schwer
Artikel-Nr.:
     1955B-2000257835
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90894
EAN/GTIN:
     4020772090890
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner Nr.6811P Gr.8 waagrechter Fuß schwer AMF schwer · mit waagrechtem Fuß · geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen · gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen · Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit · Werkstoff: Stahl, brüniert · Hebelarm aus Stahlguss, brüniert Weitere technische Eigenschaften: · A: 12,2mm · C: 55mm · D: 12,5mm · L2: 203mm · HW min.: -10mm · HW max.: 41mm · L1: 226mm · H1: 303mm · F1: 12kN · Bohrungs-Ø: 12,5 mm · a*: 120° · I: 36mm · F: 120mm · B: 151mm · P: 95mm · Eigenschaft: schwer · K: 20mm · M: 75mm · H: 71mm · N: 108mm · Spannweite: Hinweis: Diese schweren Senkrechtspanner eignen sich besonders für den Betriebsmittel- oder Vorrichtungsbau
Weitere Informationen:
eClassID:
21020701
HerstellerNr:
90894
Werksnummer:
4000604373
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
235,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
4,070000
Gewicht brutto Kg:
4,070000
Ursprungsland:
NU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe 8
Produktart:
Senkrechtspanner
Ausfuehrung:
schwer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,79*
€ 192,77*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,85*
€ 195,26*
€ 2,95*
ab € 177,09*
€ 214,51*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 178,71*
€ 217,33*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 164,35*
€ 219,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,86*
€ 243,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,86*
€ 230,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.