Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF 99580 Andrückschraube Nr. 6894 M10 Länge 66 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF 99580 Andrückschraube Nr. 6894 M10 Länge 66 mm
AMF 99580 Andrückschraube Nr. 6894 M10 Länge 66 mm
AMF 99580 Andrückschraube Nr. 6894 M10 Länge 66 mm
AMF 99580 Andrückschraube Nr. 6894 M10 Länge 66 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000258158
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     99580
EAN/GTIN:
     4020772099589
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
andruckschraube amf
andruckschraube m10
Andrückschraube Nr.6894 M10 L.66mm AMF mit anvulkanisiertem Druckstück, aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke · Härte 85 Shore A, LABS-frei (silikonfrei) · Schraube vergütet, verzinkt und passiviert, Festigkeitsklasse 8.8 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 66mm · D: 26mm · Gewinde: M10 · L1: 46mm · L: 66mm · D1: 20mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21131721
HerstellerNr:
99580
Werksnummer:
4000604737
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M10 Länge 66 mm
Produktart:
Andrückschraube
Weitere Suchbegriffe: andrückschraube
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,77*
€ 5,44*
1
€ 7,95*
ab € 3,72*
€ 5,47*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,04*
€ 5,55*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,89*
€ 5,75*
8 Tage
148
1
€ 5,49*
ab € 4,00*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.