Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andrückschraube Nr.6894 M10 L.66mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1352472
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     99580
EAN/GTIN:
     4020772099589
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
amf andrückschraube
andrückschraube
mit anvulkanisiertem Druckstück, aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke · Härte 85 Shore A, LABS-frei (silikonfrei) · Schraube vergütet, verzinkt und passiviert, Festigkeitsklasse 8.8 Weitere technische Eigenschaften: · D: 26mm · L1: 46mm · L: 66mm · D1: 20mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Länge:
66 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Andrückschrauben, Schnellspannerzubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,05*
€ 5,43*
1
€ 7,95*
ab € 3,73*
€ 5,49*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,89*
€ 5,54*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 5,55*
Lager 4757
134
1
€ 5,49*
ab € 4,21*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.