Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Ersatzmesser Untermesser Gesamtlänge 120 mm Art.-Nr. 40 00 810 997


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROMAT Ersatzmesser Untermesser Gesamtlänge 120 mm Art.-Nr. 40 00 810 997
PROMAT Ersatzmesser Untermesser Gesamtlänge 120 mm Art.-Nr. 40 00 810 997
PROMAT Ersatzmesser Untermesser Gesamtlänge 120 mm Art.-Nr. 40 00 810 997
Artikel-Nr.:
     1955B-2000272970
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810989
EAN/GTIN:
     4015448524311
Suchbegriffe:
Ersatz-Untermesser
Ersatzmesser Untermesser Gesamt-L.120mm Art.-Nr.40 00 810 997 PROMAT zu den Blech- und Rundstahlscheren Weitere technische Eigenschaften: · passend zu: Art.-Nr. 4000 810 997
Weitere Informationen:
eClassID:
21040602
HerstellerNr:
4000810989
Werksnummer:
4000810989
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Untermesser Gesamtlänge 120 mm
Produktart:
Ersatzmesser
Ausfuehrung:
Art.-Nr. 4000 810 997
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.