Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDDINGHAUS 5039030600 Schlosserhammer 600 g Stiellänge 330 mm Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDDINGHAUS 5039030600 Schlosserhammer 600 g Stiellänge 330 mm Hickory
PEDDINGHAUS 5039030600 Schlosserhammer 600 g Stiellänge 330 mm Hickory
Artikel-Nr.:
     1955B-2000273026
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5039030600
EAN/GTIN:
     4016134501890
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
Schlosserhammer 600g Stiel-L.330mm Hickory PEDDINGHAUS DIN 1041 · Hammer in Gesenk geschmiedet · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · Pulverlackierung · Arbeitsfläche blank · Stiel mit Stahlringkeil gesichert · mit geschweiftem Hickorystiel Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 1041
Weitere Informationen:
eClassID:
21040901
HerstellerNr:
5039030600
Werksnummer:
4000811143
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,726000
Gewicht brutto Kg:
0,726000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
600 g Stiellänge 330 mm
Produktart:
Werkstatt, Lager
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
1
€ 5,49*
ab € 13,78*
€ 13,78*
1
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 15,05*
9 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 11,30*
€ 15,06*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 11,37*
€ 15,33*
Lager 1955
57
1
€ 5,99*
ab € 17,85*
€ 24,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5039030300
ab € 11,76*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030200
ab € 10,27*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030400
ab € 10,31*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030800
ab € 13,74*
Ähnlich
Peddinghaus
5039031000
ab € 15,68*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039030100
ab € 11,12*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039031500
ab € 19,22*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039032000
ab € 24,96*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039030500
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.