Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECE 213 S.105 Schreinerklüpfel Kopflänge 105 mm 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECE 213 S.105 Schreinerklüpfel Kopflänge 105 mm 500 g
ECE 213 S.105 Schreinerklüpfel Kopflänge 105 mm 500 g
ECE 213 S.105 Schreinerklüpfel Kopflänge 105 mm 500 g
Artikel-Nr.:
     1955B-2000273181
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     213 S.105
EAN/GTIN:
     4016650013105
Suchbegriffe:
Klüften
Klüpfel
Schreinerklüpfel
klüpfel ece
Schreinerklüpfel Kopf-L.105mm 500g ECE Klüpfelkopf aus Rotbuche mit handlich profiliertem Eschenstiel · Klüpfelkopf und Stiel mit eingeleimtem Keil verbunden · lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Schlagfläche: ca. 62 x 75mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040901
HerstellerNr:
213 S.105
Werksnummer:
4000811621
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,440000
Gewicht brutto Kg:
0,440000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Kopflänge 105 mm
Produktart:
Schreinerklüpfel
Weitere Suchbegriffe: klüften
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.