Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUK 310121-44301 Metallsägeblatt 310 Länge 150 mm Zähne per Zoll 25 1-seitig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUK 310121-44301 Metallsägeblatt 310 Länge 150 mm Zähne per Zoll 25 1-seitig
PUK 310121-44301 Metallsägeblatt 310 Länge 150 mm Zähne per Zoll 25 1-seitig
PUK 310121-44301 Metallsägeblatt 310 Länge 150 mm Zähne per Zoll 25 1-seitig
Artikel-Nr.:
     1955B-2000273773
Hersteller:
     PUK
Herst.-Nr.:
     310121-44301
EAN/GTIN:
     4010124310127
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Metallsägeblatt 310 L.150mm ZpZ 25 1-s.12 St./Karte PUK Universalsägeblatt mit scharfer Zahnung, wellgeschränkt, spezialgehärtet, mit Einhängestift · für Sägebogen Art.-Nr. 4000 814 012, 4000 814 013, 4000 814 015 und 4000 814 016 · zum gratfreien Schneiden von Metallen, Kunststoffen usw. · Blattlänge 150 mm · Blattbreite 6 mm · Karte mit 12 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsgebiete: Metall, Aluminium, Buntmetall, alle Hölzer, Kunststoff, Gipse · Gebinde: 12 Stück / Karte · Zähne per cm: 10 · Modell: 310121
Weitere Informationen:
eClassID:
21011602
HerstellerNr:
310121-44301
Werksnummer:
4000814020
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 150 mm
Produktart:
Metallsägeblatt
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
968
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,51*
1 Tag
968
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,31*
€ 4,89*
4 Tage
558
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 5,03*
2 Tage
500
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,15*
Lager 1955
556
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 5,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,30334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
312121-44301
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.