Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen Loch-D. 24 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkellocheisen Loch-D. 24 mm rot
Henkellocheisen Loch-D. 24 mm rot
Henkellocheisen Loch-D. 24 mm rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2000274008
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814424
EAN/GTIN:
     4028614102404
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen paffrath
Henkellocheisen Loch-D.24mm rot PAFFRATH DIN 7200 A · zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen · kräftige gesenkgeschmiedete Form · Schneide gehärtet und angelassen auf 48 - 56 HRC · Pfeife innen konisch hinterdreht und blank geschliffen · Schaft bearbeitet und widerstandsfähig pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 350g · Schaft: rot · Norm: DIN 7200 Form A
Weitere Informationen:
eClassID:
21040702
HerstellerNr:
4000814424
Werksnummer:
4000814424
Länge netto mm:
155,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,290000
Gewicht brutto Kg:
0,290000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Loch-Ø 24 mm
Produktart:
Henkellocheisen
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 6,72*
€ 9,45*
2 Tage
23
1
€ 6,95*
ab € 6,86*
€ 9,49*
2 Tage
23
8
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 9,84*
2 Tage
15
1
€ 5,59*
ab € 7,56*
€ 10,47*
Lager 1955
21
1
€ 5,99*
ab € 8,15*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M. Paffrath
0100220
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.