Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÖFFERT 31,111, 11357101 Maurerhammerstiel DIN 5108 Länge 300 mm Stielauge 28,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÖFFERT 31,111, 11357101 Maurerhammerstiel DIN 5108 Länge 300 mm Stielauge 28,5
LÖFFERT 31,111, 11357101 Maurerhammerstiel DIN 5108 Länge 300 mm Stielauge 28,5
LÖFFERT 31,111, 11357101 Maurerhammerstiel DIN 5108 Länge 300 mm Stielauge 28,5
Artikel-Nr.:
     1955B-2000274581
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     31,111, 11357101
EAN/GTIN:
     4010162311117
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
hammerstiel maurerhammer
Maurerhammerstiel DIN 5108 L.300mm Stielauge 28,5mm ES LÖFFERT DIN 5108 · Rheinische Form · Esche · geschliffen Weitere technische Eigenschaften: · Stielauge: 28,5mm · Norm: DIN 5108
Weitere Informationen:
eClassID:
21049106
HerstellerNr:
31,111, 11357101
Werksnummer:
4000815765
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 300 mm
Norm:
DIN 5108
Produktart:
Maurerhammerstiel
Ausfuehrung:
Esche
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel, hammerstiel 300mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
135
50
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,61*
2 Tage
145
1
€ 6,95*
ab € 1,18*
€ 1,76*
4 Tage
101
1
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 2,18*
5 Tage
135
1
€ 8,90*
ab € 1,51262*
€ 2,26262*
Lager 1955
135
1
€ 5,99*
ab € 1,81*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.