Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 0-47-101 Ersatzschnur Schnurlänge 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STANLEY 0-47-101 Ersatzschnur Schnurlänge 30 m
STANLEY 0-47-101 Ersatzschnur Schnurlänge 30 m
STANLEY 0-47-101 Ersatzschnur Schnurlänge 30 m
Artikel-Nr.:
     1955B-2000274875
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-47-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzschlagschnur
Lotschnur
Senklotschnur
Schlagschnur
Ersatzschnur Schnur-L.30m STANLEY mit Haken · passend zu allen Schlagschnurautomaten Weitere technische Eigenschaften: · Zubehör: mit Haken und Spule
Weitere Informationen:
eClassID:
21160491
HerstellerNr:
0-47-101
Werksnummer:
4000816655
Länge netto mm:
159,00
Breite netto mm:
111,00
Höhe netto mm:
22,00
Gewicht netto Kg:
0,048000
Gewicht brutto Kg:
0,048000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Schnurlänge 30 m
Produktart:
Ersatzschnur
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
10
€ 5,99*
ab € 3,77*
€ 4,65*
1 Tag
90
15
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,13*
4 Tage
90
10
€ 8,90*
ab € 4,25*
€ 5,20*
Lager 1955
90
10
€ 5,99*
ab € 4,20*
€ 5,21*
1 Tag
90
1
€ 6,95*
ab € 3,83*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,14* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-47-443
ab € 7,90*
Ähnlich
Stanley
0-47-681
ab € 14,36*
Ähnlich
Stanley
STHT0-47244
ab € 8,78*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
0-47-440
ab € 4,57*
Ähnlich
Stanley
0-47-100
ab € 9,87*
Ähnlich
Stanley
0-47-460
ab € 10,69*
Ähnlich
Stanley
0-47-465
ab € 11,67*
Ähnlich
Stanley
0-47-480
ab € 15,34*
Ähnlich
Stanley
0-47-488
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.