Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 13010283 Bauspaten LÖWE 285 x 185 / 180 mm Größe 2 Gärtner Form mit Tritts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL 13010283 Bauspaten LÖWE 285 x 185 / 180 mm Größe 2 Gärtner Form mit Tritts
IDEAL 13010283 Bauspaten LÖWE 285 x 185 / 180 mm Größe 2 Gärtner Form mit Tritts
IDEAL 13010283 Bauspaten LÖWE 285 x 185 / 180 mm Größe 2 Gärtner Form mit Tritts
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275419
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     13010283
EAN/GTIN:
     4005827130134
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Bauspaten LÖWE 285x185/180mm Gr.2 Gärtner Form m.Trittschutz u.Eschen-T-Stiel gehärtet · gestrahltes Blatt · Trittschutz · Eschen-T-Stiel 850 mm Weitere technische Eigenschaften: · Form: Gärtner Form · Ausführung: mit Trittschutz und Eschen-T-Stiel
Weitere Informationen:
eClassID:
21041003
HerstellerNr:
13010283
Werksnummer:
4000818492
Länge netto mm:
1116,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
2,249000
Gewicht brutto Kg:
2,249000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
285 x 185 / 180 mm Größe 2
Produktart:
Bauspaten
Ausfuehrung:
mit Trittschutz und T-Stiel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
135
5
Frei Haus
ab € 33,05*
€ 40,06*
1 Tag
129
5
€ 5,59*
ab € 34,37*
€ 42,49*
1 Tag
183
1
€ 5,45*
ab € 33,06*
€ 43,40*
1 Tag
183
2
Frei Haus
ab € 32,98*
€ 44,86*
Lager 1955
183
5
€ 5,99*
ab € 36,92*
€ 45,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 229,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDEALSPATEN-BREDT
10010283
ab € 44,49*
Ähnlich
Krumpholz-Werkzeuge
5803
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.