Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 12-kant Schlüsselweite 27 mm Länge 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 12-kant Schlüsselweite 27 mm Länge 45 mm
PROMAT Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 12-kant Schlüsselweite 27 mm Länge 45 mm
PROMAT Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 12-kant Schlüsselweite 27 mm Länge 45 mm
PROMAT Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 12-kant Schlüsselweite 27 mm Länge 45 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275924
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821267
EAN/GTIN:
     4015448403593
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
"Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 12-kant SW 27mm L.45mm PROMAT 12,5 mm  (1/2"")-Vierkantantrieb · 12-kant · CV-Stahl · DIN 3124 / ISO 2725-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Vanadiumstahl"
Weitere Informationen:
eClassID:
21040219
HerstellerNr:
4000821267
Werksnummer:
4000821267
Länge netto mm:
44,00
Breite netto mm:
34,00
Höhe netto mm:
34,00
Gewicht netto Kg:
0,179000
Gewicht brutto Kg:
0,179000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Steckschlüsseleinsatz
Ausfuehrung:
Länge 45 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
1
€ 5,49*
ab € 2,30*
€ 3,23*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 2,23*
€ 3,25*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 2,33*
€ 3,28*
4 Tage
47
1
€ 8,90*
ab € 2,46*
€ 3,45*
1 Tag
47
1
€ 6,80*
ab € 2,54*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821270
ab € 2,71*
Ähnlich
PROMAT
4000821272
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.