Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Doppelmaulschlüssel 14 x 17 mm Länge 201 mm verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Doppelmaulschlüssel 14 x 17 mm Länge 201 mm verchromt
PROMAT Doppelmaulschlüssel 14 x 17 mm Länge 201 mm verchromt
PROMAT Doppelmaulschlüssel 14 x 17 mm Länge 201 mm verchromt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000276806
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823116
EAN/GTIN:
     4015448403784
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel 14x17mm L.201mm verchr.PROMAT CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 201mm · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
eClassID:
21040104
HerstellerNr:
4000823116
Werksnummer:
4000823116
Länge netto mm:
202,00
Breite netto mm:
34,00
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
verchromt
Groesse:
14 x 17 mm Länge 201 mm
Produktart:
Doppelmaulschlüssel
Ausfuehrung:
Promat
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,03*
€ 1,08*
2 Tage
61
1
€ 5,49*
ab € 0,99*
€ 1,55*
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 1,03*
€ 1,61*
2 Tage
68
1
€ 6,80*
ab € 1,10*
€ 1,74*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823118
ab € 0,99*
Ähnlich
PROMAT
4000823120
ab € 1,15*
Ähnlich
PROMAT
4000823122
ab € 1,15*
Ähnlich
PROMAT
4000823124
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.