Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 6655090 Sicherungsstift KB 1975 D. 3 mm Länge 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEDORE 6655090 Sicherungsstift KB 1975 D. 3 mm Länge 25 mm
GEDORE 6655090 Sicherungsstift KB 1975 D. 3 mm Länge 25 mm
GEDORE 6655090 Sicherungsstift KB 1975 D. 3 mm Länge 25 mm
GEDORE 6655090 Sicherungsstift KB 1975 D. 3 mm Länge 25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000277359
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6655090
EAN/GTIN:
     4010886665503
Suchbegriffe:
Gewindestange
Sicherungsstift (Kraftschrauber)
Sicherungsstift für Kraftschrauber
gedore sicherungsstift (kraftschrau...
Sicherungsstift KB 1975 D.3mm L.25mm GEDORE für Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
eClassID:
21040220
HerstellerNr:
6655090
Werksnummer:
4000824611
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 3 mm Länge 25 mm
Produktart:
Sicherungsstift
Weitere Suchbegriffe: sicherungsstift (kraftschrauber)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
97
10
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,68*
1 Tag
130
10
€ 5,45*
ab € 1,27*
€ 1,71*
7 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,73*
1 Tag
130
40
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,75*
Lager 1955
130
10
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
KB 1995
ab € 22,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.