Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schraubendreher PH 4x200mm Gesamtl.324mm Rundklinge Mehrkomponenten-Kraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROMAT Schraubendreher PH 4x200mm Gesamtl.324mm Rundklinge Mehrkomponenten-Kraft
PROMAT Schraubendreher PH 4x200mm Gesamtl.324mm Rundklinge Mehrkomponenten-Kraft
PROMAT Schraubendreher PH 4x200mm Gesamtl.324mm Rundklinge Mehrkomponenten-Kraft
PROMAT Schraubendreher PH 4x200mm Gesamtl.324mm Rundklinge Mehrkomponenten-Kraft
Artikel-Nr.:
     1955B-2000277866
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000827454
EAN/GTIN:
     4015448476368
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher PH 4x200mm Gesamtl.324mm PROMAT P827454 4000827454 mit ergonomischem Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · schlagfest · cadmiumfrei · zur Übertragung von hohen Drehmomenten · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt · ChromTop®-Spitze (garantiert hohe Maßhaltigkeit und schützt vor Korrosion) · mit unverlierbarem Größenleitsystem · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)
Weitere Informationen:
eClassID:
21040401
HerstellerNr:
4000827454
Werksnummer:
4000827454
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schraubendreher
Ausfuehrung:
Promat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.