Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.C
PROMAT Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.C
PROMAT Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.C
Artikel-Nr.:
     1955B-2000279250
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832153
EAN/GTIN:
     4015448508304
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.C PROMAT mit Exzenterspannung · zum raschen Wechsel von Bearbeitungswerkzeugen bei gleichbleibender Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm · die Spitzenhöhe wird durch eine Stellschraube am Drehstahlhalter eingestellt · Verzahnung und Planauflagefläche sind gehärtet und geschliffen · 40 Zähne im Stahlhalterkopf ermöglichen 40 verschiedene Winkeleinstellungen der Werkzeuge von jeweils 9° Bohrungs-Ø = Bohrung des Zentralkörpers max. Ausladung = Bohrungsmitte bis Ende/Kante Wechselhalter Weitere technische Eigenschaften: · max. Ausladung: 92/102mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21020101
HerstellerNr:
4000832153
Werksnummer:
4000832153
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
11,180000
Gewicht brutto Kg:
11,180000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe C
Produktart:
Schnellwechselstahlhalterkopf
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,49*
€ 495,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 428,30*
€ 499,03*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,24*
€ 541,00*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,59*
€ 543,77*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,36*
€ 555,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,25*
€ 660,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,09*
€ 637,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,94*
€ 610,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,18*
€ 604,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,36*
€ 597,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832151
ab € 186,09*
Ähnlich
PROMAT
4000832150
ab € 150,42*
Ähnlich
PROMAT
4000832152
ab € 275,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.