Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.C PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170046600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000832153
EAN/GTIN:
     4015448508304
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
stahlhalterkopf c

Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.C PROMAT

mit Exzenterspannung · zum raschen Wechsel von Bearbeitungswerkzeugen bei gleichbleibender Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm · die Spitzenhöhe wird durch eine Stellschraube am Drehstahlhalter eingestellt · Verzahnung und Planauflagefläche sind gehärtet und geschliffen · 40 Zähne im Stahlhalterkopf ermöglichen 40 verschiedene Winkeleinstellungen der Werkzeuge von jeweils 9° Bohrungs-Ø = Bohrung des Zentralkörpers max. Ausladung = Bohrungsmitte bis Ende/Kante Wechselhalter Weitere technische Eigenschaften: · max. Ausladung: 92/102mm
Weitere Informationen:
Größe:
C
Bohrungs-Ø:
40 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Schnellwechselhalter
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Schnellwechselstahlhalterköpfe, Stahlhalter, Wechselhalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,11*
€ 498,01*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 428,73*
€ 501,44*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,32*
€ 543,70*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,04*
€ 546,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,25*
€ 558,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,70*
€ 647,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,56*
€ 639,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,05*
€ 615,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,11*
€ 607,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,32*
€ 597,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832151
ab € 185,92*
Ähnlich
PROMAT
4000832150
ab € 149,94*
Ähnlich
PROMAT
4000832152
ab € 272,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.