Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Anzugsbolzen JIS B 6339 BT40 mit Bohrung 45 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Anzugsbolzen JIS B 6339 BT40 mit Bohrung 45 Grad
PROMAT Anzugsbolzen JIS B 6339 BT40 mit Bohrung 45 Grad
PROMAT Anzugsbolzen JIS B 6339 BT40 mit Bohrung 45 Grad
PROMAT Anzugsbolzen JIS B 6339 BT40 mit Bohrung 45 Grad
Artikel-Nr.:
     1955B-2000279525
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832723
EAN/GTIN:
     4015448488736
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk 40 45°
Anzugsbolzen JIS B 6339 BT40 m.Bohr.45 Grad PROMAT MAS BT 40 45° · mit Bohrung Weitere technische Eigenschaften: · L2: 35mm · Typ: 45 Grad · L1: 60mm · d1: 15mm · Bohrungs-Ø: 4mm · d2: 10mm · d3: 17mm · Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
eClassID:
21029110
HerstellerNr:
4000832723
Werksnummer:
4000832723
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BT40
Produktart:
Anzugsbolzen
Ausfuehrung:
45 Grad
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
1
€ 5,49*
ab € 4,01*
€ 6,01*
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 4,19*
€ 6,05*
2 Tage
20
1
€ 5,59*
ab € 4,36*
€ 6,30*
3 Tage
28
1
€ 4,99*
ab € 4,41*
€ 6,38*
Lager 1955
28
1
€ 5,99*
ab € 4,52*
€ 6,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832722
ab € 4,60*
Ähnlich
PROMAT
4000832720
ab € 3,99*
Ähnlich
PROMAT
4000832721
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.