Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF 75663 Werkstückanschlag Nr. 6357 Gr.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF 75663 Werkstückanschlag Nr. 6357 Gr.3
AMF 75663 Werkstückanschlag Nr. 6357 Gr.3
AMF 75663 Werkstückanschlag Nr. 6357 Gr.3
Artikel-Nr.:
     1955B-2000280113
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     75663
EAN/GTIN:
     4020772075668
Suchbegriffe:
Werkstückanschlag
werkstückanschlag
Werkstückanschlag Nr.6357 Gr.3 AMF verstellbar · mit Sechskantschraubendreher · Vergütungsstahl · Anwendung: Mit diesem schnell einstellbaren Anschlag können Werkstücke auf den verschiedensten Werkzeugmaschinen und Schraubstöcken positioniert werden. Der Anschlag hat eine große Höhen- und Längenverstellung. Die Klemmung erfolgt mit dem mitgelieferten Sechskant-Quergriff-Schraubendreher. Weitere technische Eigenschaften: · Größe: 3 · Nutenbreite: 16, 18, 20, 22, 24, 28mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21021290
HerstellerNr:
75663
Werksnummer:
4000833535
Länge netto mm:
249,00
Breite netto mm:
228,00
Höhe netto mm:
108,00
Gewicht netto Kg:
3,228000
Gewicht brutto Kg:
3,228000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Größe 3
Produktart:
Werkstückanschlag
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,28*
€ 227,30*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 182,31*
€ 227,32*
€ 2,95*
ab € 189,03*
€ 234,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 177,82*
€ 236,95*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 222,74*
€ 261,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.