Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR 202401 Trennscheibe A 60 TZ Special D125x1mm gerade INOX Bohrung 22,23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLINGSPOR 202401 Trennscheibe A 60 TZ Special D125x1mm gerade INOX Bohrung 22,23
KLINGSPOR 202401 Trennscheibe A 60 TZ Special D125x1mm gerade INOX Bohrung 22,23
KLINGSPOR 202401 Trennscheibe A 60 TZ Special D125x1mm gerade INOX Bohrung 22,23
Artikel-Nr.:
     1955B-2000281265
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     202401
EAN/GTIN:
     4014855029723
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe A 60 TZ Special D125x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm KLINGSPOR Spezialscheibe für dünne Bleche, dünnwandige Profile und Rohre aus NE-Metallen · harte Bindung · sehr schneidfreudig · kraftsparend · geringer Materialverbrauch · geringe Gratbildung · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · max. Drehzahl: 12200min-¹
Weitere Informationen:
eClassID:
21011315
HerstellerNr:
202401
Werksnummer:
4000841493
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,027000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
D125x1mm gerade
Produktart:
Trennscheibe
Ausfuehrung:
Bohrung 22,23 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15764
25
€ 7,90*
ab € 0,62*
€ 0,84*
4 Tage
718
25
€ 5,50*
ab € 0,62*
€ 0,86*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 0,95*
2 Tage
3811
10
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 0,95*
Lager 1955
7825
25
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
221161
ab € 1,37*
Ähnlich
Klingspor
224084
ab € 1,44*
Ähnlich
Klingspor
202400
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.