Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Fiberscheibe D. 180 mm Körnung 120 für Holz / Metall Korund


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Fiberscheibe D. 180 mm Körnung 120 für Holz / Metall Korund
PROMAT Fiberscheibe D. 180 mm Körnung 120 für Holz / Metall Korund
PROMAT Fiberscheibe D. 180 mm Körnung 120 für Holz / Metall Korund
Artikel-Nr.:
     1955B-2000281374
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841646
EAN/GTIN:
     4015448409380
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Fiberscheibe D.180mm K.120 f.HO/Metall Korund PROMAT Korund · für die Holz- und Metallbearbeitung · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 22mm · max. Drehzahl: 8500min-¹
Weitere Informationen:
eClassID:
21011313
HerstellerNr:
4000841646
Werksnummer:
4000841646
Länge netto mm:
177,00
Breite netto mm:
182,00
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 180 mm Körnung 120
Produktart:
Fiberscheibe
Ausfuehrung:
Korund
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,44*
€ 0,63*
3 Tage
337
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,63*
4 Tage
11250
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,4472*
€ 0,6372*
1 Tag
315
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,46*
€ 0,66*
Lager 1955
450
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,67*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 16,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841644
ab € 0,36*
Ähnlich
PROMAT
4000841643
ab € 0,31*
Ähnlich
PROMAT
4000841652
ab € 0,48*
Ähnlich
PROMAT
4000841651
ab € 0,44*
Ähnlich
PROMAT
4000841649
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000841648
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.