Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000282635 Herst.-Nr.: 4000844230 EAN/GTIN: 4015448507208 |
| |
|
| | |
| Handpad L229xB152mm medium braun PROMAT hochflexibles, verformbares, dreidimensionales Universalschleifvlies · offenporige Struktur gegen Zusetzen mit Schleifstaub · bestens geeignet für den Einsatz im Handschliff von Konturen und Rundungen sowie für schwer zugängliche Stellen (Sicken und Kanten) · trocken und nass verwendbar, z. B. zum Schleifen und Reinigen von Oberflächen aller Art, Glätten profilierter Werkstücke, Abschleifen von Oxidschichten aller Art, Aufrauen, Anschleifen vor dem Lackieren Weitere technische Eigenschaften: · Schleifmittel: Korund · Farbe: braun Weitere Informationen: | | eClassID: | 21011318 | HerstellerNr: | 4000844230 | Werksnummer: | 4000844230 | Länge netto mm: | 233,00 | Breite netto mm: | 154,00 | Höhe netto mm: | 17,00 | Gewicht netto Kg: | 0,064000 | Gewicht brutto Kg: | 0,064000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | L229xB152mm | Produktart: | Handpad | Ausfuehrung: | braun |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 20 | | € 5,49* | ab € 0,72* | € 0,99* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 0,78* | € 1,08* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 5,59* | ab € 0,79* | € 1,09* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 6,80* | ab € 0,80* | € 1,11* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | € 5,99* | ab € 0,76* | € 1,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|