Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER 10167 Messuhr FM1101 1 mm Ablesung 0,001 mm mit Stoßschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄFER 10167 Messuhr FM1101 1 mm Ablesung 0,001 mm mit Stoßschutz
KÄFER 10167 Messuhr FM1101 1 mm Ablesung 0,001 mm mit Stoßschutz
KÄFER 10167 Messuhr FM1101 1 mm Ablesung 0,001 mm mit Stoßschutz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283321
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10167
EAN/GTIN:
     4031452101676
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Feinzeiger
Messuhr
Messuhr FM1101 1mm Abl.0,001mm m.Stoßschutz KÄFER (Feinmessuhr) · mit Stoßschutz · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · mit Feinzeiger-Messwerk · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · bestens für sehr präzise Vergleichsmessungen geeignet · Außenring-Ø 58 mm Weitere technische Eigenschaften: · 1 Zeigerumdrehung: 0,1mm · prüfpflichtig: ja Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
eClassID:
21170308
HerstellerNr:
10167
Werksnummer:
4000851504
Länge netto mm:
135,00
Breite netto mm:
68,00
Höhe netto mm:
32,00
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 mm Ablesung 0,001 mm
Produktart:
Messuhr
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 139,79*
€ 155,80*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 141,72*
€ 156,78*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 141,99*
€ 158,31*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 138,11*
€ 159,00*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 164,01*
€ 183,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,59*
€ 204,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 70,37*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 35,67*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,06*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,11*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,08*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,55*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,70*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,65*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.