Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER 10029 Messuhr M2 / 30T 30 mm Ablesung 0,01 mm große Messspanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄFER 10029 Messuhr M2 / 30T 30 mm Ablesung 0,01 mm große Messspanne
KÄFER 10029 Messuhr M2 / 30T 30 mm Ablesung 0,01 mm große Messspanne
KÄFER 10029 Messuhr M2 / 30T 30 mm Ablesung 0,01 mm große Messspanne
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283438
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10029
EAN/GTIN:
     4031452100297
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr käfer
messuhr
Messuhr M2/30T 30mm Abl.0,01mm gr.Messspanne KÄFER mit großer Messspanne · Genauigkeit nach Werksnorm · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · bei dieser Messuhr ermöglicht die zentrisch angeordnete Millimeteranzeige eine sichere und einfache Ablesung · Messwerk ist an wichtigen Stellen in Rubin gelagert · Einspannschaft (Ø 8 mm h 6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Außenring-Ø 58 mm Weitere technische Eigenschaften: · 1 Zeigerumdrehung: 1,0mm · prüfpflichtig: ja Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
eClassID:
21170308
HerstellerNr:
10029
Werksnummer:
4000851667
Länge netto mm:
176,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
29,00
Gewicht netto Kg:
0,196000
Gewicht brutto Kg:
0,196000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
30 mm Ablesung 0,01 mm
Produktart:
Messuhr
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 81,01*
€ 96,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 81,52*
€ 96,76*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,40*
€ 97,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 76,16*
€ 102,64*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,60*
€ 105,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10142
ab € 26,34*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
10143
ab € 34,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.