Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 689100Pgelb-CON Wasserwaage CONSTRUCT 100 cm Aluminium gelb ±1 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI 689100Pgelb-CON Wasserwaage CONSTRUCT 100 cm Aluminium gelb ±1 mm/m
BMI 689100Pgelb-CON Wasserwaage CONSTRUCT 100 cm Aluminium gelb ±1 mm/m
BMI 689100Pgelb-CON Wasserwaage CONSTRUCT 100 cm Aluminium gelb ±1 mm/m
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283719
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     689100P
EAN/GTIN:
     4007368040644
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage 689 Construct 100cm Alu.gelb ±1 mm/m BMI aus Aluminium · Oberfläche gelb pulverbeschichtet · Messgenauigkeit in Normalposition ± 1 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Genauigkeit: ±1mm/m
Weitere Informationen:
eClassID:
21160108
HerstellerNr:
689100P
Werksnummer:
4000857318
Länge netto mm:
1000,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,490000
Gewicht brutto Kg:
0,490000
Ursprungsland:
SI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
100 cm
Produktart:
Wasserwaage
Ausfuehrung:
± 1mm/m
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
5
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 17,47*
2 Tage
48
1
€ 5,59*
ab € 13,48*
€ 18,35*
2 Tage
87
1
€ 5,45*
ab € 13,64*
€ 18,44*
2 Tage
68
1
€ 4,99*
ab € 14,16*
€ 19,21*
Lager 1955
68
1
€ 5,99*
ab € 14,06*
€ 19,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
689/60
ab € 10,58*
Ähnlich
BMI
689040PGELB-ECO
ab € 9,33*
Ähnlich
BMI
689080PGELB-ECO
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.