Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Streichmaß 200 mm mit Laufrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Streichmaß 200 mm mit Laufrolle
PROMAT Streichmaß 200 mm mit Laufrolle
PROMAT Streichmaß 200 mm mit Laufrolle
Artikel-Nr.:
     1955B-2000284048
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858580
EAN/GTIN:
     4015448489160
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß
Streichmaß 200mm m.Laufrolle PROMAT mit Laufrolle · mattverchromt · mm Teilung · mit austauschbarer gehärteter Anreißnadel · durch die mitlaufende Rolle passt sich das Streichmaß der abzufahrenden Kontur exakt an · geeignet zum Anreißen von konkaven, konvexen und anderen Formen Weitere technische Eigenschaften: · Nonius: 1/10 - 1/128mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21170302
HerstellerNr:
4000858580
Werksnummer:
4000858580
Länge netto mm:
38,00
Breite netto mm:
32,00
Höhe netto mm:
22,00
Gewicht brutto Kg:
0,170000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
200 mm
Produktart:
Streichmass
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
291
1
€ 5,99*
ab € 17,38*
€ 23,51*
3 Tage
351
1
€ 4,95*
ab € 16,89*
€ 23,62*
2 Tage
390
1
€ 4,99*
ab € 17,79*
€ 23,90*
Lager 1955
390
1
€ 5,99*
ab € 17,39*
€ 24,28*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 17,83*
€ 24,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000858581
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.