Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

333800800 Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 8 mm HSS rollgewalzt Zylinderschaft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
333800800 Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 8 mm HSS rollgewalzt Zylinderschaft
333800800 Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 8 mm HSS rollgewalzt Zylinderschaft
333800800 Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 8 mm HSS rollgewalzt Zylinderschaft
333800800 Spiralbohrer DIN 338 Typ N Nenn-Ø 8 mm HSS rollgewalzt Zylinderschaft
Artikel-Nr.:
     1955B-2000285002
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860280
EAN/GTIN:
     4040389029007
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN 338 TypN D.8mm HSS rollgew.Zyl.schaft kurz HSS · DIN 338 · Typ N · rollgewalzt · Zylinderschaft · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff 118° · schwarze AusführungWeitere technische Eigenschaften:· Qualität: rollgewalzt· Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000860280
Werksnummer:
4000860280
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
8,00
Höhe netto mm:
8,00
Gewicht netto Kg:
0,031000
Gewicht brutto Kg:
0,031000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 8 mm
Norm:
DIN 338 Typ N
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
kurz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,40*
€ 0,66*
3 Tage
72
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,95*
Lager 1955
70
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,15*
€ 6,49*
7 Tage
40
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,93*
€ 10,75*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.