Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JÄGER DIREKT 344.404-5.05 Schutzkontaktverlängerung 16 A 230 V 3 x 1,5 mm² 4,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JÄGER DIREKT 344.404-5.05 Schutzkontaktverlängerung 16 A 230 V 3 x 1,5 mm² 4,5
JÄGER DIREKT 344.404-5.05 Schutzkontaktverlängerung 16 A 230 V 3 x 1,5 mm² 4,5
JÄGER DIREKT 344.404-5.05 Schutzkontaktverlängerung 16 A 230 V 3 x 1,5 mm² 4,5
Artikel-Nr.:
     1955B-2000289436
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000873781
EAN/GTIN:
     4028232431443
Suchbegriffe:
PRCD Stecker
PRCD Zwischenstecker
Personenschutzstecker
Stromverlängerungskabel
Schutzkontaktverlängerung 16 A 230 V 3x1,5mm² 4,5m H07RN-F gelb JÄGER DIREKT mit Personenschutzschalter · große, leicht bedienbare Ein-/Austasten · optische Schaltstellungsanzeige · Schutzleiterüberwachung und -erkennung, allpolige Abschaltung · Fremdspannungserkennung · Unterspannungsauslösung · entsprechend DIN VDE 0661Gummischlauchleitung H07RN-F · für den rauen Baustellenbetrieb geeignet· zum ständigen Einsatz im FreienEingang: Vollgummi-Stecker mit 1,5 m LeitungAusgang: 3 m Leitung mit Vollgummi-KupplungWeitere technische Eigenschaften:· Nennstrom: 16A· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
27142603
HerstellerNr:
4000873781
Werksnummer:
4000873781
Länge netto mm:
337,00
Breite netto mm:
223,00
Höhe netto mm:
103,00
Gewicht netto Kg:
1,029000
Gewicht brutto Kg:
1,029000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
16 A 230 V 3 x 1,5 mm²
Produktart:
Schutzkontaktverlängerung
Ausfuehrung:
gelb
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 159,98*
€ 187,67*
1 Tag
24
€ 5,59*
ab € 159,88*
€ 187,84*
€ 2,95*
ab € 158,71*
€ 192,21*
4 Tage
33
€ 8,90*
ab € 164,84*
€ 192,85*
Lager 1955
33
€ 5,99*
ab € 161,20*
€ 193,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,58*
€ 230,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,98*
€ 210,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
344.804-5.05
ab € 164,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.