Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktverlängerung 16 A 230 V 3x1,5mm² 4,5m H07RN-F gelb JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000873781
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     344.404-5.05
EAN/GTIN:
     4028232431443
Suchbegriffe:
PRCD Stecker
PRCD Zwischenstecker
Personenschutzstecker
Stromverlängerungskabel
mit Personenschutzschalter · große, leicht bedienbare Ein-/Austasten · optische Schaltstellungsanzeige · Schutzleiterüberwachung und -erkennung, allpolige Abschaltung · Fremdspannungserkennung · Unterspannungsauslösung · entsprechend DIN VDE 0661 Gummischlauchleitung H07RN-F · für den rauen Baustellenbetrieb geeignet · zum ständigen Einsatz im Freien Eingang: Vollgummi-Stecker mit 1,5 m Leitung Ausgang: 3 m Leitung mit Vollgummi-Kupplung Weitere technische Eigenschaften: · Nennstrom: 16A · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4,5 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabelfarbe:
gelb
Kabelqualität:
H07RN-F
Nennspannung:
230 V
Marke:
JÄGER DIREKT
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a gelb, prcd stecker, stromverlängerungskabel gelb, Gummileitungen, Schutzkontaktverlängerungen, Stromversorgung, Verlängerungen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 159,98*
€ 187,67*
Lager 4BULW
24
€ 5,59*
ab € 159,88*
€ 187,84*
€ 2,95*
ab € 158,71*
€ 192,21*
4 Tage
33
€ 8,90*
ab € 164,84*
€ 192,85*
6 Tage
33
€ 5,99*
ab € 161,20*
€ 193,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
344.804-5.05
ab € 164,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.