Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JÄGER DIREKT 061.114.1121 W³RZBG. Kunststoffwandverteiler Verschraubung M32 1xC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JÄGER DIREKT 061.114.1121 W³RZBG. Kunststoffwandverteiler Verschraubung M32 1xC
JÄGER DIREKT 061.114.1121 W³RZBG. Kunststoffwandverteiler Verschraubung M32 1xC
JÄGER DIREKT 061.114.1121 W³RZBG. Kunststoffwandverteiler Verschraubung M32 1xC
JÄGER DIREKT 061.114.1121 W³RZBG. Kunststoffwandverteiler Verschraubung M32 1xC
Artikel-Nr.:
     1955B-2000289524
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000873996
EAN/GTIN:
     4028232427125
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler
wandgehäuse ip54
Kunststoffwandverteiler Verschraubung M32 1xCEE 32 A,1xCEE 16 A,4x230V das robuste und schlagfeste Gehäuse aus ABS-Kunststoff · gewährleistet eine problemlose Belastung der Steckdosen beim Ziehen der Stecker · die Sicherungsautomaten sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut · alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend · die Steckdosen sind aus schlagfestem Polyamid 6 und mit vernickelten bzw. Messing-Kontakten versehen · abschließbar · Eingang über Anbauverschraubung M32 oben (mit Blindverschraubung M32 unten) · spritzwassergeschützt (IP54) · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassenkomplett montiert und anschlussfertig verdrahtetWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
27142601
HerstellerNr:
4000873996
Werksnummer:
4000873996
Länge netto mm:
445,00
Breite netto mm:
335,00
Höhe netto mm:
235,00
Gewicht netto Kg:
4,680000
Gewicht brutto Kg:
4,680000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Verschraubung M32
Produktart:
Kunststoffwandverteiler
Weitere Suchbegriffe: wandgehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 203,96*
€ 240,64*
Lager 1955
19
€ 5,99*
ab € 198,66*
€ 240,88*
2 Tage
14
€ 5,59*
ab € 206,20*
€ 242,07*
5 Tage
19
€ 8,90*
ab € 210,08*
€ 246,41*
€ 2,95*
ab € 203,53*
€ 246,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,88*
€ 286,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,72*
€ 275,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,78*
€ 255,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1154890020
ab € 130,51*
Ähnlich
k.A.
063.113.1110 WOLFSBG.
ab € 135,51*
Ähnlich
k.A.
063.023.0110 WOLFSBG.
ab € 153,34*
Ähnlich
k.A.
061.024.0121 W³RZBG.
ab € 178,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.