Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenwaschboy Speedy MET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenwaschboy Speedy MET
Fliesenwaschboy Speedy MET
Fliesenwaschboy Speedy MET
Artikel-Nr.:
     1955B-2000292036
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4300000065
EAN/GTIN:
     4003745911323
Suchbegriffe:
Fliesen Waschset
Fliesen-Wasch-Set
fliesen waschset
Fliesenwaschboy Speedy MET 23 Liter · 2 Bodenlaufrollen · 2 Noppenwaschrollen
Weitere Informationen:
eClassID:
29119090
HerstellerNr:
4300000065
Werksnummer:
4300000065
Länge netto mm:
535,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
280,00
Gewicht netto Kg:
2,060000
Gewicht brutto Kg:
1,980000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Fliesenwaschboy
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 33,85*
€ 45,44*
6 Tage
12
€ 5,90*
ab € 34,10*
€ 45,48*
2 Tage
9
€ 5,59*
ab € 34,94*
€ 46,85*
€ 5,95*
ab € 36,41*
€ 50,03*
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 37,12*
€ 50,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1-4043-90
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.