Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 14 282 Reibebrett fein, mit Schwammgummiauflage Kunststoff L280xB140xS20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42 14 282 Reibebrett fein, mit Schwammgummiauflage Kunststoff L280xB140xS20mm
42 14 282 Reibebrett fein, mit Schwammgummiauflage Kunststoff L280xB140xS20mm
42 14 282 Reibebrett fein, mit Schwammgummiauflage Kunststoff L280xB140xS20mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000292419
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4300000495
EAN/GTIN:
     4004199421406
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett fein,m.Schwammgummiauflage Ku.L280xB140xS20mm Kunststoff · ZellgummiauflageWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
21040604
HerstellerNr:
4300000495
Werksnummer:
4300000495
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
fein, mit Schwammgummiauflage
Produktart:
Schwamm
Ausfuehrung:
L280xB140xS20mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
83
1
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 7,18*
1
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 7,37*
3 Tage
93
1
€ 5,99*
ab € 5,33*
€ 7,41*
Lager 1955
124
1
€ 5,99*
ab € 5,41*
€ 7,59*
2 Tage
124
1
€ 6,99*
ab € 5,52*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
41 15 28
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.