Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPID 10582521 Handtacker 33 Ergonomic Stahl Klammerlänge/Typ bis: H/6-14 mm Ty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAPID 10582521 Handtacker 33 Ergonomic Stahl Klammerlänge/Typ bis: H/6-14 mm Ty
RAPID 10582521 Handtacker 33 Ergonomic Stahl Klammerlänge/Typ bis: H/6-14 mm Ty
RAPID 10582521 Handtacker 33 Ergonomic Stahl Klammerlänge/Typ bis: H/6-14 mm Ty
Artikel-Nr.:
     1955B-2000292430
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10582521
EAN/GTIN:
     7313465825211
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker
Handtacker 33 Ergonomic STA eine robuste und kräftige Heftpistole · geeignet für Tischlerarbeiten · ganz aus Stahl · durch die verstellbare Schlagkraft perfektes Heften auf allen Materialien · Unterladermagazin · keine losen Teile · rückschlagsfrei · Magazinkapazität: 156 Klammern Weitere technische Eigenschaften: · Klammerlänge/Typ bis: H/6-14 mm Typ 37 / Typ 13
Weitere Informationen:
eClassID:
21041203
HerstellerNr:
10582521
Werksnummer:
4300000506
Länge netto mm:
185,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,890000
Gewicht brutto Kg:
0,890000
Ursprungsland:
SE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handtacker
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
1
€ 6,90*
ab € 36,15*
€ 43,57*
4 Tage
54
1
€ 4,79*
ab € 36,33*
€ 43,58*
2 Tage
64
1
€ 7,90*
ab € 36,51*
€ 43,67*
2 Tage
27
1
€ 5,45*
ab € 37,05*
€ 44,33*
Lager 1955
26
1
€ 5,99*
ab € 40,34*
€ 49,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
042-0371
ab € 1,51*
Zubehör
Steinel
042-0373
ab € 2,02*
Zubehör
Steinel
042-0369
ab € 2,53*
Zubehör
Steinel
042-0535
ab € 5,56*
Zubehör
Steinel
042-0535
ab € 4,41*
Zubehör
Steinel
042-0536
ab € 5,87*
Zubehör
Rapid
11830770
ab € 3,38*
Zubehör
Rapid
11835670
ab € 4,13*
Zubehör
Rapid
11840670
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.