Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 08.1113 Gewindestück GEKA Messing Innengewinde 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA 08.1113 Gewindestück GEKA Messing Innengewinde 1
GEKA 08.1113 Gewindestück GEKA Messing Innengewinde 1
GEKA 08.1113 Gewindestück GEKA Messing Innengewinde 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2000294243
Herst.-Nr.:
     80113SB
EAN/GTIN:
     4015933005394
Suchbegriffe:
Gewindestück
gewindestück innengewinde
gewindestück
karasto gewindestück
Gewindestück GEKA MS IG 1 SB GEKA Messing · Innengewinde · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21089116
HerstellerNr:
80113SB
Werksnummer:
4300600015
Länge netto mm:
54,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gewindestück
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
300
10
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 2,91*
2 Tage
141
20
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,51*
2 Tage
141
1
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,75*
6 Tage
300
5
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 3,75*
10
€ 4,90*
ab € 2,89*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APD Schlauchtechnik
16008
ab € 3,29*
Ähnlich
profibau
65130
ab € 3,29*
Ähnlich
profibau
65145
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.