Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Gewindestück MS, IG G1",SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA Gewindestück MS, IG G1",SB
GEKA Gewindestück MS, IG G1",SB
Artikel-Nr.:
     6C8MS-785040
Herst.-Nr.:
     4015933005394
EAN/GTIN:
     4015933005394
Suchbegriffe:
Gewindestück
gewindestück innengewinde
gewindestück
karasto gewindestück
GEKA® Gewindestück MS, IG

• Klauenabstand: einheitlich 40 mm
• Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus - Modellen möglich
• Material: Aus Messing
• Dichtung: serienmäßig mit GEKA®-Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C)
• Betriebsdruck: max. 10 bar
• Temperatureinsatzbereich: ca. –5 °C bis +100 °C
• Innengewinde

Weitere Suchbegriffe: 4015933005394, GEKA, Schlauchkupplung, Schlauchstück, Schlauch-Stück
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
300
10
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 2,91*
Lager 6C8MS
141
20
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,51*
2 Tage
141
1
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,75*
6 Tage
300
5
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 3,75*
10
€ 4,90*
ab € 2,89*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 70,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APD Schlauchtechnik
16008
ab € 3,29*
Ähnlich
profibau
65130
ab € 3,29*
Ähnlich
profibau
65145
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.