Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.POWER BC10033-42 Sicherheitsstiefel Reptile Gr.42 schwarz Rindleder S3 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U.POWER BC10033-42 Sicherheitsstiefel Reptile Gr.42 schwarz Rindleder S3 SRC
U.POWER BC10033-42 Sicherheitsstiefel Reptile Gr.42 schwarz Rindleder S3 SRC
U.POWER BC10033-42 Sicherheitsstiefel Reptile Gr.42 schwarz Rindleder S3 SRC
U.POWER BC10033-42 Sicherheitsstiefel Reptile Gr.42 schwarz Rindleder S3 SRC
Artikel-Nr.:
     1955B-2000294768
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     BC10033-42
EAN/GTIN:
     8033546091227
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel Reptile Gr. 42 schwarz Leder S3 SRC RS EN20345 nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 RS SRC · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Norm: EN ISO 20345 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
BC10033-42
Werksnummer:
4720000022
Länge netto mm:
325,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
1,480000
Gewicht brutto Kg:
1,560000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
42
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Ausfuehrung:
Rindleder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 29,54*
€ 37,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,59*
ab € 29,55*
€ 37,96*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 30,13*
€ 38,54*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 29,53*
€ 38,87*
1
€ 5,95*
ab € 29,84*
€ 39,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,87*
€ 46,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,28*
€ 44,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,83*
€ 41,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,26*
€ 39,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,52*
€ 38,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,53*
€ 35,14
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 29,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
BC10033 40
ab € 29,06*
Ähnlich
U-Power
BC10033 41
ab € 29,00*
Ähnlich
U-Power
BC10033 43
ab € 29,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.