Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Reptile Gr. 42 schwarz Leder S3 SRC RS EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4720000022
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     BC10033-42
EAN/GTIN:
     8033546091227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 RS SRC · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
42
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC RS
Marke:
U.POWER
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
STYLE & JOB
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 29,54*
€ 37,77*
Lager 4BULW
nicht lagernd
1
€ 5,59*
ab € 29,55*
€ 37,96*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 30,13*
€ 38,54*
7 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 29,53*
€ 38,87*
1
€ 5,95*
ab € 29,84*
€ 39,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,96*
€ 45,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,82*
€ 45,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,32*
€ 42,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,41*
€ 39,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,70*
€ 38,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,55*
€ 35,16
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 29,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
BC10033 40
ab € 29,06*
Ähnlich
U-Power
BC10033 41
ab € 29,00*
Ähnlich
U-Power
BC10033 43
ab € 29,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.