Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASTERPLAN 4040.01.1101 Werkzeughalter Tiefe 50 mm doppelt mit senkrechtem Hake


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
RASTERPLAN 4040.01.1101 Werkzeughalter Tiefe 50 mm doppelt mit senkrechtem Hake
RASTERPLAN 4040.01.1101 Werkzeughalter Tiefe 50 mm doppelt mit senkrechtem Hake
RASTERPLAN 4040.01.1101 Werkzeughalter Tiefe 50 mm doppelt mit senkrechtem Hake
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300283
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040011101
EAN/GTIN:
     4054773012322
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Werkzg.h.T.50mm dop.m.senkrechtem Hakenende 5St./Btl.RASTERPLAN doppelt · mit senkrechtem Hakenende · VE = 5 Stück
Weitere Informationen:
eClassID:
21029112
HerstellerNr:
4040011101
Werksnummer:
9000428042
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Werkzeughalter
Ausfuehrung:
passend für Lochplatten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 14,45*
€ 19,83*
1 Tag
23
1
€ 5,45*
ab € 14,60*
€ 19,92*
1 Tag
17
1
€ 5,59*
ab € 15,75*
€ 21,43*
1 Tag
23
4
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 21,51*
Lager 1955
23
1
€ 5,99*
ab € 16,23*
€ 22,60*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,60*
€ 26,89
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,25*
€ 26,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,70*
€ 24,63
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,57*
€ 24,48
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,86*
€ 23,63
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,23*
€ 19,31
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 3,246* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,43*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,36*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,65*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,47*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,28*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,97*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,48*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 27,08*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,50*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,26*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,51*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,93*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.