Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOTT 14010025 Bügelhaken B60xT150mm verzinkt D. 6 mm passend für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BOTT 14010025 Bügelhaken B60xT150mm verzinkt D. 6 mm passend für Lochplatten
BOTT 14010025 Bügelhaken B60xT150mm verzinkt D. 6 mm passend für Lochplatten
BOTT 14010025 Bügelhaken B60xT150mm verzinkt D. 6 mm passend für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300395
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14010025
EAN/GTIN:
     4025002160961
Suchbegriffe:
Bügelhaken
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Bügelhaken B60xT150mm verz.D.6mm f.Lochplatten 5St./Btl.BOTT Ø 6 mm · VE = 5 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
21029112
HerstellerNr:
14010025
Werksnummer:
9000429128
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B60xT150mm verzinkt
Produktart:
Bügelhaken
Ausfuehrung:
passend für Lochplatten
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott bügelhaken, lochplatte
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
280
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,03*
€ 6,48*
2 Tage
280
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,478*
€ 7,08*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,542*
€ 7,392*
Lager 1955
280
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,63*
€ 7,498*
2 Tage
50
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,498*
€ 8,92262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,964*
€ 8,28716
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,874*
€ 8,18006
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.