| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000300612 Herst.-Nr.: DLK1C GRAU EAN/GTIN: 4031022051875 |
| |
|
| | |
| Drehstapelbehälter PP grau L480xB312xH200mm LA-KA-PE aus Polypropylen · stapelbar · nestbar durch 180° Drehung · mit glattem Boden · für Rollenbahnen geeignet · der Deckel kann durch Plomben oder Spannbänder gesichert werden · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 90 °C · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · Seitenwände und Boden geschlossen Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 45kg · Innenhöhe: 187mm · Innenlänge: 385mm · Innenbreite: 260mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21100420 | HerstellerNr: | DLK1C GRAU | Werksnummer: | 9000446192 | Länge netto mm: | 479,00 | Breite netto mm: | 310,00 | Höhe netto mm: | 200,00 | Gewicht netto Kg: | 1,330000 | Gewicht brutto Kg: | 1,330000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau | Produktart: | Drehstapelbehälter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,95* | € 14,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 10,08* | € 14,38* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,42* | € 14,40* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,01* | € 14,71* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,41* | € 14,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|