| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-9000446192 Herst.-Nr.: DLK1C GRAU EAN/GTIN: 4031022051875 |
| |
|
| | |
| aus Polypropylen · stapelbar · nestbar durch 180° Drehung · mit glattem Boden · für Rollenbahnen geeignet · der Deckel kann durch Plomben oder Spannbänder gesichert werden · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 90 °C · beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen · Seitenwände und Boden geschlossen Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 45kg · Innenhöhe: 187mm · Innenlänge: 385mm · Innenbreite: 260mm Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Außenlänge: | 480 mm | Außenhöhe: | 200 mm | Außenbreite: | 312 mm | Marke: | LA-KA-PE | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,44* | € 14,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,01* | € 14,51* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 10,13* | € 14,58* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,08* | € 14,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,41* | € 14,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|