Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler für Regalkasten L 400 x H 140 mm Stahlblech grau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Längsteiler für Regalkasten L 400 x H 140 mm Stahlblech grau
Längsteiler für Regalkasten L 400 x H 140 mm Stahlblech grau
Längsteiler für Regalkasten L 400 x H 140 mm Stahlblech grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301280
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000453728
EAN/GTIN:
     4054773015880
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
Längsteiler f.Regalkasten L 400xH 140mm Stahlbl.grau 10St./Btl. für Regalkästen · aus beschichtetem Stahlblech · Farbe grau · zur Drittelung oder Halbierung der Kästen · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
eClassID:
24310603
HerstellerNr:
9000453728
Werksnummer:
9000453728
Länge netto mm:
365,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
3,845000
Gewicht brutto Kg:
3,845000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
für Regalkasten L 400 x H 140 mm
Produktart:
Längsteiler
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 28,94*
€ 37,50*
33 Tage
unbekannt
pro Beutel
Frei Haus
ab € 28,36*
€ 37,68*
1 Tag
30
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 29,51*
€ 38,17*
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 30,89*
€ 41,45*
Lager 1955
30
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 31,36*
€ 41,97*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 41,97*
€ 49,94
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 40,27*
€ 47,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 37,31*
€ 44,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 36,29*
€ 43,19
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 34,99*
€ 41,64
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 31,36*
€ 37,32
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002199
ab € 20,46*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002202
ab € 32,33*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002201
ab € 23,42*
Ähnlich
Mauser
31002204
ab € 36,98*
Ähnlich
Mauser
31002203
ab € 29,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.